絞り込み
ブランド
  • SMC(32)
  • CKD(10)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • RS PRO(6)
  • 井筒製作所(4)
  • フジトク(3)
  • 八興販売(3)
  • Legris(レグリ)(3)
  • 大生工業(2)
  • FITOK(2)
  • アキレス(1)
  • カクダイ(1)
  • コガネイ(1)
  • セキスイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日東工器(1)
  • 八光電機(1)
  • KVK(1)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6Dシリーズ     チューブ継手              異径ポートコネクター FITOK6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクターFITOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF 井筒製作所井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF井筒製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304・316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)RoHS指令(10物質対応)対応
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用内面がフラットなため排水がスムーズバンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
6Dシリーズ継手 ポートコネクター FITOK6Dシリーズ継手 ポートコネクターFITOK
969税込1,066
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式自在水栓 INAX(LIXIL)レバー式自在水栓INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
STUD ELBOW S/S 12MM X 1/4in.BSP FKM SEAL 1袋 2個入 Legris(レグリ)STUD ELBOW S/S 12MM X 1/4in.BSP FKM SEAL 1袋 2個入Legris(レグリ)
42,980税込47,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0274アズワン品番65-7897-46
STUD ELBOW S/S 10MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入 Legris(レグリ)STUD ELBOW S/S 10MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入Legris(レグリ)
36,466税込40,113
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0273アズワン品番65-7895-51
STUD ELBOW S/S 8MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入 Legris(レグリ)STUD ELBOW S/S 8MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入Legris(レグリ)
23,322税込25,654
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●空圧継手の種類:オススタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0272アズワン品番65-7897-19
304 厚口ソケット PF 井筒製作所304 厚口ソケット PF井筒製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ八興販売
219,800税込241,780
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興販売
221,180税込243,298
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
229,000税込251,900
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT井筒製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
マルチシンク用立水栓 INAX(LIXIL)マルチシンク用立水栓INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在110
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイろ過装置「SPF」本体用丸パッキンショウエイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR厚さ(mm)20
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11エアコンプレッサ 小型静音モデルSK11(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部 INAX(LIXIL)1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)16
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
5,990税込6,589特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6LSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
クリーン機器TAC継手ストレート コガネイクリーン機器TAC継手ストレートコガネイ
898税込988
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状プラグねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター八光電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7
シールキット 大生工業シールキット大生工業
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30ASP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-30ASP)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20ASP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-20ASP)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
spf金具特集
おすすめ人気ランキング