カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(507)
- イハラサイエンス(24)
- コガネイ(16)
- テクノフレックス(10)
- 南国フレキ工業(9)
- 藤井高圧(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- 未来工業(5)
- TOTO(4)
- 大同特殊工業(3)
- 千代田通商(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ダイコー(3)
- 岩崎製作所(3)
- イシグロ(2)
- テラル(2)
- ミナミサワ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(43)
- 1,500-10,000円(179)
- 10,000-50,000円(317)
- 50,000-100,000円(194)
- 100,000円以上(46)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
透明TS継手 ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
透明TS継手 異径ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4
片サドル(スチール製)
TRUSCO¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
KSS 隔壁締付ソケット
イハラサイエンス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
隔壁締付ソケット KSS
イハラサイエンス¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
サヤ管アダプター用スペーサー
未来工業¥239税込¥2631個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとサヤ管アダプターの段差調整に使用します。適合(サヤ管アダプター)RMPLS-2028M厚さ(mm)5
真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Festo ESV-20-CS 吸引カップは交換式です。最小加工部材半径は 50 mm、吸着パッド径は 20 mm です。吸着パッド容積 =2.75 cm3 接続位置が TOP になります 吸着パッド高さ補正装置 =7 mm仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8444アズワン品番65-7999-99
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥7,998~税込¥8,798~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
TOTO用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SSシリーズ
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。六角棒レンチで締め込みができます。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K
ダイコー¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力20K材質(フィラー)膨張黒鉛
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SS
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
SS5Y7_20SA_BASE - 直接配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y7-20SA)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷CE-対応品(-) なしSIユニット(-) N出力(+COM.)
SS5Y5_20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-20SAN)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc連数8CE-対応品(-) なしSIユニット(N) PNP出力(-COM.)
...









![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)