カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド

AV VSTMHUEF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートEPDM】
アサヒAV¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】
アサヒAV¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
フジキン ボールバルブ(V series)
フジキン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から81日以内出荷計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥619~税込¥681~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
協成¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。種類塩ビ被覆鋼管材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454形状パイプ長さ(m)4
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443