チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)5
作動方式単動引込み
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)5
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)3
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,398
税込¥10,338
11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)5
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)80
ストロークB(mm)80
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)50
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)45
1個
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)30
1個
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(A) レール取付
ストロークA(mm)20
ストロークB(mm)10
1個
¥7,398
税込¥8,138
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)55
作動方式単動引込み
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)110
ストロークB(mm)10
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)100
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)40
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)55
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)15
ストロークB(mm)25
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)5
ストロークB(mm)5
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)30
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)880
作動方式複動
1個
¥44,980
税込¥49,478
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)90
ストロークB(mm)90
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)10
1個
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)50
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)20
ストロークB(mm)7
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)30
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)15
1個
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)15
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)45
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)50
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。