カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(147)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
      • 油圧機器・油圧ホース(33)
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
バキュームパッド(長円型) イマオコーポレーションバキュームパッド(長円型)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
ラウンド型小銭入れ カワヨシラウンド型小銭入れカワヨシ
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
コインは2ルーム。収納も多数で便利。カードポケット×6
ブラック質量(g)51奥行(mm)15縦(cm)7.5素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
S25C JIS 20K SOH-RF Btype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Btypeブリストワ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOP-RF ブリストワS25C JIS 10K SOP-RFブリストワ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  BL G ブリストワS25C JIS 20K BL Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
S25C JIS 20K BL-RF ブリストワS25C JIS 20K BL-RFブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-RF ブリストワS25C JIS 16K SOH-RFブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K BL-RF ブリストワS25C JIS 10K BL-RFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOP-RF ブリストワS25C JIS 20K SOP-RFブリストワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
JIS 16K SOP-RF ブリストワJIS 16K SOP-RFブリストワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K SOP-RF ブリストワJIS 10K SOP-RFブリストワ
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K SOP-RF ブリストワJIS 20K SOP-RFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K BL-RF ブリストワJIS 20K BL-RFブリストワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K BL-RF ブリストワJIS 10K BL-RFブリストワ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ両口エルボユニオン(インチサイズ)アオイ
3,998税込4,398
1個
42日以内出荷
高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ユニオン(インチサイズ) アオイT型ユニオン(インチサイズ)アオイ
5,498税込6,048
1個
42日以内出荷
高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ポンプケーシング鶴見製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
T型ユニオン アオイT型ユニオンアオイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ハーフユニオン アオイ隔壁ハーフユニオンアオイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁メスユニオン アオイ隔壁メスユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
真空ポンプのオプション部品です。
オイルシール ULVAC(アルバック)オイルシールULVAC(アルバック)
769税込846
1個
当日出荷
オイルキャップ ULVAC(アルバック)オイルキャップULVAC(アルバック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL]TOYOX(トヨックス)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.52MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
17,980税込19,778
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ロングエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状ロングエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
9,598税込10,558
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE昭和技研工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE昭和技研工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
FS型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
DG型グラインダ水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DG型グラインダ水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。
目皿栓 ステンレス製 TO-152Mシリーズ SUGICO(スギコ)目皿栓 ステンレス製 TO-152MシリーズSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
...