カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品 オイルフィルター1個 全長(mm) 560 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~+70 電源 単4電池2本 粘度範囲(mPa・s) 8~5000 先端形状 ゴムホース&L字 精度(%) ±0.5 最大使用圧力(MPa) 10 流量範囲(L/min) 1~30
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品 オイルフィルター1個 全長(mm) 613 質量(kg) 1.9 使用温度範囲(℃) -10~+70 電源 単4電池2本 粘度範囲(mPa・s) 8~5000 先端形状 フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%) ±0.5 最大使用圧力(MPa) 10 流量範囲(L/min) 1~30 計量範囲 0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品 オイルフィルター1個 全長(mm) 613 質量(kg) 1.9 使用温度範囲(℃) -10~+70 電源 単4電池2本 粘度範囲(mPa・s) 8~5000 先端形状 フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%) ±0.5 最大使用圧力(MPa) 10 流量範囲(L/min) 1~30 計量範囲 0.00~999.99L
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 10日以内出荷 から 12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途 水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじ R1/4 最大締付トルク(N・m) 19.6 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC50V) ケーブル 0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 300%R.C. 限界過負荷 400%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 9.8(G1/4) 応答時間(ms) 5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途 水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじ R1/4 最大締付トルク(N・m) 19.6 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC50V) ケーブル 0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 300%R.C. 限界過負荷 400%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 9.8(G1/4) 応答時間(ms) 5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム 30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途 水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V) 4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可) 接続ねじ G3/8 アナログ出力 4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m) 30 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC50V) ケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性 ±0.5%R.C. 許容過負荷 150%R.C. 限界過負荷 200%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 10~20
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 10日以内出荷 から 12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD 3日以内出荷 から 65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途 空圧シリンダの速度調整用に。 タイプ ユニバーサルタイプ 最高使用圧力(MPa) 1 接続 ねじ込み 使用流体 圧縮空気 制御方法 メータアウト 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.05 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 標準流量
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴム 4日以内出荷 から 6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途 デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース 色 オレンジ 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 使用温度(℃) -10~50 材質(外筒) アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴム 4日以内出荷 から 6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途 デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース 色 オレンジ 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 使用温度(℃) -10~50 定尺(m) 20・50 材質(外筒) アルミ製リング
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状 エルボ 色 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 制御方式 メーターイン 使用流体 空気 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 5日以内出荷 から 15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状 エルボ 色 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 制御方式 メーターアウト 使用流体 空気 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
電動ドラムポンプ 工進 4日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途 灯油・軽油の移送に 付属品 取扱説明書 1部 質量(kg) 1.7 吸入口径(Φmm) 55 電源コード(m) 4 全長×全幅W×全高(mm) 93×147×1089 連続運転時間(h) 0.5 使用液 灯油、軽油 吐出口径(mm) 25 流量調整方式 ガンノズル 吐出ホース長(m) 1.5 液温(℃) 0~40
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR 90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途 医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。 トラスコ品番 208-2209 幅(mm) 407 接続口径 1/4メスねじ 高さ(mm) 520 奥行(mm) 444 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 モーター出力(kW) 0.37 吐出圧力(MPa) 0.5~0.7 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 18/25(0.7MPa) 空気タンク容量(L) 4 騒音値(dB)(50/60Hz) 50/51
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UL/CSA認証 関連資料 カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB) ランプ色 【インジケーター】1色
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途 空気圧アクチュエータ用 規格 CE/UKCAマーキング 方式 リード線取出:グロメット 保護等級 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.93MB) リード線芯数 4 芯( 茶・黒・白・青 )
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ) 13日以内出荷
段数 0 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 65 Shore A ファミリー名 SGON
スチームホース オーサカゴム 3日以内出荷
【流体】スチーム(蒸気)【許容圧力(常温時)】0.5MPa(デリバリー専用)【使用温度】-20~130℃を目安にして下さい。
用途 【用途】・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途 医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質 【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 最高圧力(MPa) 【使用流体】0.5 使用流体 低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ) SUS316L 駆動方式 多回転ハンドル式 弁構造 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃) ~100以下
耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) ¥ 99,161~税込 ¥ 109,077~
1本(4m)
4日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途 スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質 【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316 色 グレー/グリーンライン入り 使用温度範囲(℃) -30~140 使用流体 水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.08MB)
チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ) 16日以内出荷
形状 ピーティージャック タイプ 耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃) 0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 17日以内出荷
ストローク(mm) 50 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 チューブ内径(Φmm) 12 最低使用圧力(MPa) 0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 すべり軸受 ポートねじの種類 M5×0.8 オートスイッチ種類 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号 2ヶ付 オーダーメイド仕様 片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀) 当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品 エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 約0.8 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60 潤滑方式 オイルレス
インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所 14日以内出荷 から 25日以内出荷
エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
仕様 ●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525 サイズ 25A シリーズ TNB 本体質量(kg) 3.4 センサー ET3L×4個 許容運動エネルギー(J) 0.07 許容モーメント(N・m) 34.3 旋回時間 0.3~2.5s/90° 旋回トルク(N・m) 4.0(0.5MPa時) 駆動源(MPa) エアー:0.3~0.7
ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸) CKD 当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途 片口ストレートチューブ+オネジ トラスコ品番 401-6751 材質 本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 接続口径 M3×0.5 全長(mm) 16.9 適合チューブ外径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 -100kPa~1.0MPa 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm) 4
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン) (2件のレビュー) 当日出荷
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途 建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。 付属品 金属製ホースクランプ×2 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D)(mm) 横165/立63×40 ホース長さ(m) 家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 使用電動ドリル適正回転数(min-1 [r.p.m]) 1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min Festo 7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様 ●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047 アズワン品番 65-8000-29
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer 7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様 ●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734 アズワン品番 65-7323-36
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~