配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「pf管 エルボ」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
関連資料寸法図(0.03MB)
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
材質青銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
形状エルボ
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)54
寸法D(mm)24
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様メッキ付継手
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
仕様メッキ無
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。