絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(209)
  • CKD(43)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • SK11(14)
  • SMC(53)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • アソー(33)
  • エスコ(43)
  • カクダイ(5)
  • シンコー[継手](22)
  • ツツミ工業(7)
  • ニッタ(12)
  • ノーブランド(20)
  • フジトク(18)
  • 井筒製作所(19)
  • 十川ゴム(24)
  • 日立産機システム(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
商品レビュー
  • 以上(66)
  • 以上(70)
  • 以上(71)
  • 以上(72)
価格
  • 1,500円以下(115)
  • 1,500-10,000円(321)
  • 10,000-50,000円(387)
  • 50,000-100,000円(222)
  • 100,000円以上(190)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
724件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • LH直循環継手10B×PF1/2 前澤給装工業

    LH直循環継手10B×PF1/2

    前澤給装工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
    取付ネジ径PF1/2適合ホース径(Φmm)10
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ

    イシグロ フランジPL型SS400

    イシグロ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
    形状ストレート
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ

    フジキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式F900継手XUJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 PF-12C型 ベン

    電磁弁 PF-12C型

    ベン
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
  • DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD

    DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥11,923税込¥13,115
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
  • トラップ封水セット INAX(LIXIL)

    トラップ封水セット

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    排水トラップ、TP-12用
    材質樹脂
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン

    フジトク
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • 34PW用ホース継手 スウェイジタイプ ニッタ

    34PW用ホース継手 スウェイジタイプ

    ニッタ
    ¥11,866税込¥13,053
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別PF形状ハーフユニオン(PF)
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 三層スパッターチューブSPF 白 潤工社

    三層スパッターチューブSPF 白

    潤工社
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱
    7日以内出荷
    溶接機器から発生する火花衝撃にすぐれた耐久力を発揮します。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ガス遮断弁VNAシリーズ用部品 CKD

    ガス遮断弁VNAシリーズ用部品

    CKD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • ナットつきホースニップル カクダイ

    ナットつきホースニップル

    カクダイ(12件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 電源接続用アダプター ヤガミ

    電源接続用アダプター

    ヤガミ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    PF1/2→M20へ変換
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • ロックナット 黄銅製 モノタロウ

    ロックナット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
    用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • LH直循環継手 前澤給装工業

    LH直循環継手

    前澤給装工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管Φ10に接続する為の継手。
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ロックナット アソー

    ロックナット

    アソー(16件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150