エアダスターガン近畿製作所当日出荷から翌日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
カラーエアダスターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプTRUSCO翌日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225
エアダスターTRUSCO当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
高圧用ダスターガン近畿製作所当日出荷から翌日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
スクリュー細巻ホースダスターセット近畿製作所翌々日出荷から3日以内出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G1/4ノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン 3/8近畿製作所当日出荷から13日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプTRUSCO当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズルTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ニップルタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズルTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル
エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
空気量調節付 樹脂エアーダスターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル取付部G1/8
レギュレーター付エアーダスターTRUSCO当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアーダスター(引金式)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターTRUSCO翌日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所当日出荷から翌日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898