クリーンルーム用不織布ワイパー :「ふしょくふ」の検索結果
関連キーワード
「サイズ(mm)」から絞り込む
200×250(1)
210×220(2)
250×250(2)
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)ポリエステル100
包装形態スタック包装
質量(g/m2)130
蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)330
溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント28×10~^6/m2
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと
残留イオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%
包装形態バルク包装
質量(g/m2)130
蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
寸法(inch)4×4
アズワン品番1-4766-13
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)330
溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント液中:28×10~^6/m2
1袋(300枚)
¥5,336
税込¥5,870
欠品中
張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。
仕様クリーン度(目安):1000程度
材質ポリエステル30%・レーヨン57%・ポリエチレン13%
繊維材/折り方4つ折り
サイズ(mm)200×250
アズワン品番1-4256-12
1袋(100枚)
¥832
税込¥915
当日出荷
ポリエステルとレーヨンを使った繊維残りが少ない不織布です。
寸法(mm)250×250
タイプ4つ折り
混率(%)ポリエステル30、レーヨン70
清浄度1000程度
アズワン品番1-4256-23
1袋(100枚)
¥733
税込¥806
当日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制!
レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質ポリエステル100%
包装形態スタック包装
質量(g/m2)120
蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g
切断方法レーザーカット
吸水性(g/m2)180
溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm
粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
低発塵性、高吸水性、低不純物性、耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用ワイパーに求められる高い要求に応えます。
取り出しやすいポップアップタイプです。
サイズ(mm)210×220
仕様4つ折り
材質キュプラ100%、接着剤不使用
包装形態スタック包装
アズワン品番2-2137-01
1箱(150枚×20袋)
¥20,097
税込¥22,107
当日出荷
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)180±10
粘着力(g/25mm)500±100
厚手のポリエステルワイパーです。
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。
仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)
材質ポリエステル100%
引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8
厚さ(μm)570
質量(g/m2)168
蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
クラス100対応
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)370
溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
吸水性・伸縮性に優れています。
仕様折り方:4つ折り
材質ポリエステル30%・レーヨン70%
寸法(mm)250×250
清浄度1000程度
アズワン品番1-4256-31
1袋(100枚)
¥861
税込¥947
翌々日出荷
脱落繊維の少ない<ベンリーゼ(R)>を使用した連続長繊維不織布ワイパー。
低発塵性・高吸水性・低不純物性・耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用
ワイパーに求められる高い要求に応えます。
取り出し易いポップアップタイプです。
仕様【イオンデータ】素材:キュプラ、【繊維形態】:連続長繊維(エンドレス)、【脱落繊維数旭化成定量法】:>100μm 2000個/m2、【水抽出イオン】:Na+25.0mg/kg、K+/1.3mg/kg、Ca2+<0.16mg/kg、CL/4.4mg/kg、【抽出物質】:水/400ppm、IPA40ppm、アセトン:50ppm、【含有硫黄分】:<20mg/kg
材質キュプラ100%、接着材不使用
包装形態スタック包装
繊維材/折り方4つ折り
サイズ(mm)210×220
アズワン品番2-2137-11
粒子カウント液中/1000×10^4個/m2 (>0.5μm)、気中/3×10^3/ft3(0.3μm) 3000個/CF
1袋(150枚)
¥1,525
税込¥1,678
翌々日出荷
帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
内径(Φmm)76
厚さ(μm)180±10
粘着力(g/25mm)500±100
表面抵抗値(Ω)10^11/□<
レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%
吸水性(mL/m2)≧280
切断方法レーザーカット
蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2
溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm
質量(g/m2)120
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
サイズ(inch)9×9
混率(%)ポリエステル100
包装形態スタック包装
質量(g/m2)120
蒸発残留物≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g
アズワン品番1-3927-02
切断方法レーザーカット
吸水性(mL/m2)180
溶出物質0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm
粒子カウント<1100/cm2(≧0.5μm)
1袋(150枚)
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
『クリーンワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。