絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • イマオコーポレーション(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 東信製作所(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 44.6(1)
ストローク(mm)
  • 6
  • 0.8(33)
  • 0.9(27)
  • 1(48)
  • 1.5(66)
  • 2(49)
  • 2.3(19)
  • 2.5(73)
  • 3(28)
  • 3.5(52)
  • 4(60)
  • 4.5(33)
  • 5(94)
  • 7(28)
  • 8(82)
  • 9(24)
  • 10(49)
  • 12(22)
  • 15(26)
  • その他(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,310税込1,441
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,737税込1,911
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
990税込1,089
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
1,106税込1,217
1個
翌日出荷から8日以内出荷
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
インデックスプランジャー IP-1 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-1MIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(解除マーク付き)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
当日出荷から4日以内出荷
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPRMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(リング)ステンレスSUS304
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-1-susMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
4,074税込4,481特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFLMIYOSHI(小西製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジタイプ IPFMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-2-susMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-2MIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PFY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PFY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティプランジャー 東信製作所セーフティプランジャー東信製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具家具福祉機器付属品説明書セット内容六角ナット3種材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)耐熱温度(℃)150
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーションインデックスプランジャー用ブッシュイマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー