スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。
信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。
本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
使用温度範囲(℃)-25~70
シリーズSPEPF
使用電圧(V)DC10~30
保護等級IP67
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)
最大電流(mA)200
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。