全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
耐熱温度(℃)100
材質(センターピン)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)HRC56~60
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110
質量(kg)1.2
H40
タイプフェノール樹脂製
L245
t8
H219
H18
P28
W142
W251
MM8×1.25深さ15
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10
材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)24
寸法L(mm)47
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法D1(mm)12(h9)
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62
荷重(N)5~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUS303
質量(g)0.2
タイプ重荷重用(2本ライン)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)5~7
1個
¥1,223
税込¥1,345
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)0.2
タイプ軽荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SWPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)1.5~3
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。