プランジャー :「発条」の検索結果

プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
893 税込982
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケース プランジャー
材質(本体)SUS305 材質(コイルバネ)SUS302WPA
1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUS
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303 タイプ1本ライン 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 荷重(最小~最大)(N)3~10
1個
509 税込560
4日以内出荷

イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXA
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,188 税込2,407
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックス プランジャー
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションスプリングプランジャー
圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
材質(本体)SUM22L タイプ軽荷重用 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)ポリアセタール
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5 質量(g)3.9 タイプ- 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)6(取付部) 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法d(Φmm)3 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 荷重(最小~最大)(N)4~10 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5 質量(g)3.5 タイプノーズロック型 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)6(取付部) 寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法d(Φmm)3 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 荷重(最小~最大)(N)4~10 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー EBP
材質(本体)ポリアセタール、ブラック 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
219 税込241
翌日出荷

レバーの旋回が非常にスムーズ。グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜 寸法L(mm)61.2 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10 寸法L1(mm)32 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)16 材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜 寸法M(mm)M16×2 耐熱温度(℃)180 材質(バネ)コイルバネ:SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションボールプランジャー BST
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA
1個
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールプランジャー BSU
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303 質量(g)10 タイプライン無し 材質(ボール)SUS420、HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
1,488 税込1,637
3日以内出荷

材質ロングロック:ポリアミド 材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SWPA 荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
599 税込659
3日以内出荷

イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 タイプ1本ライン 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56~60 荷重(最小~最大)(N)7~15
1個
389 税込428
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションWP1・WPU サイドプランジャー
相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアセタールブラック 寸法L1(mm)1 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用(1本ライン) 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 質量(g)0.1 寸法L(mm)3 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)0.6 寸法S(mm)0.4 寸法D(mm)2(+0.08/0) 寸法D1(mm)2.5 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)1.2~2.5
1個
319 税込351
4日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング