プランジャー :「耐熱塗料黒つや消し」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10
材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)24
寸法L(mm)47
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法D1(mm)12(h9)
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62
荷重(N)5~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z
サイズ20
材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303
質量(g)98
タイプノーズロック無し
形式SDXN
寸法L(mm)74
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)40
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法T(mm)-
寸法W(mm)30
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットナット無し
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM20×1.5
荷重(N)15~34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
サイズ12
材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)30
タイプノーズロック型
形式NDXNS-L
寸法L(mm)41.7
寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)25
寸法T(mm)6
寸法W(mm)19
寸法T1(mm)8
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)14
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)848
材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62
寸法MM12×1.5
荷重(N)6~14
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
サイズ10
材質(本体)SUS303
質量(g)20
寸法L(mm)43.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法B(mm)2
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM10×1
荷重(N)5~12
1個
¥2,037
税込¥2,241
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。