プランジャー :「S45C」の検索結果
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質(本体)SS400
質量(g)580
材質(ピン)S45C
表面処理(ピン)表面硬化
適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
材質(本体)SS400
質量(g)1200
材質(ピン)S45C
表面処理(ピン)表面硬化
適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードPW6
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
材質(本体)SCM440
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)S45C
表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(本体)高周波焼入
熱処理(ピストン)高周波焼入
レバーの旋回が非常にスムーズ。グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜
寸法L(mm)61.2
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10
寸法L1(mm)32
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)16
材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜
寸法M(mm)M16×2
耐熱温度(℃)180
材質(バネ)コイルバネ:SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。