90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZNZP:1本ライン PLH:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX・SDX専用ナット
タイプNDX(ナット)
1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
893 税込982
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,853 税込2,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)47.4 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法B(mm)3.6 寸法W(mm)19 寸法M(mm)M12×1.75 寸法R(mm)30 H(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:8~15
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,630 税込1,793
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
854 税込939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,727 税込1,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXA
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,188 税込2,407
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30 A2.3 サイズ45634 B3.6 L46.8 材質(本体)SUS H10.8 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L125 D12 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 材質(クリップ)SUS ナットナット付き MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUS
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
エコ商品
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
786 税込865
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)180 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90
1個
32,010 税込35,211
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)1970 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります