プランジャー :「m12 1.75」の検索結果

プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
243 税込267
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
893 税込982
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)47.4 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法B(mm)3.6 寸法W(mm)19 寸法M(mm)M12×1.75 寸法R(mm)30 H(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:8~15
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
854 税込939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXA
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,188 税込2,407
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30 A2.3 サイズ45634 B3.6 L46.8 材質(本体)SUS H10.8 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L125 D12 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 材質(クリップ)SUS ナットナット付き MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUS
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションインデックス プランジャー
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,630 税込1,793
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)1970 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)1570 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)980 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

イマオコーポレーションボール キャップ スクリュー
材質(本体)SUS304 タイプ全球
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)640 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)780 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B99 質量(g)255 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B144 質量(g)415 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B119 質量(g)325 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B93 質量(g)250 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B179 質量(g)540 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります