プランジャー :「機構部品」の検索結果

特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤボールボタン
RoHS
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4 表面処理研削仕上 熱処理焼入(HRC60~62) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理本体・ピン:黒染め 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 熱処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング