PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
表面処理本体・ピン:黒染め
熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、100℃までです。
ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)
表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。