プランジャー :「引き込み」の検索結果

プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12 エスコ品番EA948DD-63 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14 耐熱温度(℃)80
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM8 エスコ品番EA948DD-61 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法J(mm)10 耐熱温度(℃)80
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM10 エスコ品番EA948DD-62 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)43.5 寸法C(mm)21 寸法J(mm)13 耐熱温度(℃)80
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM20 エスコ品番EA948DD-65 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)74 寸法C(mm)33 寸法J(mm)22 耐熱温度(℃)80
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM16 エスコ品番EA948DD-64 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法J(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM20 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-75 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)33 寸法J(mm)22 耐熱温度(℃)80
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-73 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14 耐熱温度(℃)80
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-74 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法J(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM10 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-72 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)43.5 寸法C(mm)21 寸法J(mm)13 耐熱温度(℃)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-71 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法J(mm)10 耐熱温度(℃)80
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります