用途軽荷重用
寸法AM4
ストローク(mm)1.5
エスコ品番EA948DA-71
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5mm
寸法C(mm)15
圧力(最小~最大)(N)2~7
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM4
エスコ品番EA948DA-22
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.8
表面処理黒染め
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)10
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
用途重荷重用
寸法AM3
エスコ品番EA948DA-31
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)9
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM3
エスコ品番EA948DA-21
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)9
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
エスコ品番EA948DA-36
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM6
ストローク(mm)2
エスコ品番EA948DA-53
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)2.7
寸法C(mm)14
圧力(最小~最大)(N)7~20
材質(センターピン)スチール
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
用途重荷重用
寸法AM16
エスコ品番EA948DA-38
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)10
寸法C(mm)33
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM8
エスコ品番EA948DA-25
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)5
寸法C(mm)18
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM6
エスコ品番EA948DA-24
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1
表面処理黒染め
寸法B(mm)3.5
寸法C(mm)15
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM5
エスコ品番EA948DA-23
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.9
表面処理黒染め
寸法B(mm)3
寸法C(mm)14
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M8用
エスコ品番EA948DA-204
材質スチール(S45C)
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-94
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
寸法BM12
エスコ品番EA948DD-83
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
寸法BM10
エスコ品番EA948DD-82
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法K(mm)17
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
寸法A8
寸法BM16
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-33
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)54
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
寸法A8
寸法BM16
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-23
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)54
寸法C(mm)33
寸法J(mm)19
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)3
エスコ品番EA948DA-85
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3
表面処理黒染め
寸法B(mm)4mm
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)9~35
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM4
ストローク(mm)1.5
エスコ品番EA948DA-81
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5mm
寸法C(mm)15
圧力(最小~最大)(N)5~16
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM16
ストローク(mm)5
エスコ品番EA948DA-68
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)32
圧力(最小~最大)(N)45~100
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-67
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。