28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
765 税込842
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

寸法BM12 エスコ品番EA948DD-83 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12 エスコ品番EA948DD-63 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14 耐熱温度(℃)80
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

寸法A6 寸法BM12 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-22 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)41.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-73 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14 耐熱温度(℃)80
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-93 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
460 税込506
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
610 税込671
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
635 税込699
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-29 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)80~160
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-39 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)115~40
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-42 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)12 圧力(最小~最大)(N)3~10 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
400 税込440
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-52 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)12 圧力(最小~最大)(N)6~20 材質(センターピン)スチール
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
535 税込589
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
610 税込671
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります