スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用
エスコ品番EA948DA-206
材質スチール(S45C)
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-67
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-86
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4
表面処理黒染め
寸法B(mm)6mm
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-76
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4
表面処理黒染め
寸法B(mm)6mm
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)5~27
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)3.5
エスコ品番EA948DA-46
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)14~26
材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)3.5
エスコ品番EA948DA-56
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)30~55
材質(センターピン)スチール
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-37
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-27
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
寸法BM12
エスコ品番EA948DD-83
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12
エスコ品番EA948DD-63
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
寸法A6
寸法BM12
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-22
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)41.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-73
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-93
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
寸法A6
寸法BM12
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-32
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)41.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。