プランジャー :「m16 1.5」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(ボール)デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
535 税込589
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
485 税込534
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
720 税込792
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
680 税込748
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります