プランジャー :「発条」の検索結果
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
関連キーワード
商品豆知識
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)
材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SW-C
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(リング)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材S45C
材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボール)ステンレスSUS304
材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)
材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(レバー部)ステンレスSUS303
材質(センターピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
材質(握り玉)フェノール樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材S45C
材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
ストローク(mm)8
仕様min./max.(N)14/25
質量(g)60
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F19
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
寸法H54
材質(バネ)バネ鋼SWPB
寸法L12
寸法MM16×P2.0
ストローク(mm)6
仕様min./max.(N)10/22
質量(g)34
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F17
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
寸法H45
材質(バネ)バネ鋼SWPB
寸法L10
寸法MM12×P1.75
材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC
材質(ボディ)黄銅
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
材質(ボディ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)ステンレスSUS440C
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼線SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼線SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
1
2
次へ
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。