ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)49 タキゲンコード04669 吊下荷重(N)200
1個
274 税込301
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ビニール埋込み取手
用途耐電圧試験機・計測機器
1個
227 税込250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)硬質塩化ビニル取手
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製) 適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
1個
435 税込479
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)35 タキゲンコード00327 吊下荷重(N)49
1個
389 税込428
当日出荷

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 付属品セットクリップ(PVC)
1個
504 税込554
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業埋込取手
エコ商品
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番158-3450 材質塩化ビニル樹脂(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌日出荷

材質グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ間:205、幅:23.3、厚み:9.5 許容荷重(N)300(取付側材質によって変化します。)
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ間:187、幅:23.3、厚み:8 許容荷重(N)300(取付側材質によって変化します。)
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

シブタニ掘込引手
エコ商品
取付けが容易です。
用途車両、機械など 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) ブラック 寸法H(mm)35 寸法A(mm)120 寸法F(mm)47 寸法D(mm)30 寸法E(mm)96 寸法B(mm)92 寸法C(mm)58 寸法I(mm)106 寸法J(mm)39 寸法G(mm)6 寸法K(mm)R19.5 製品質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)450 寸法L1(mm)292 寸法L2(mm)200 寸法P(mm)260
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶・車両・振動機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)325 寸法L1(mm)192 寸法L2(mm)108 寸法P(mm)160
1個
2,024 税込2,226
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HHP130 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ) 動画あり
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番376-9925 クリア 高さ(mm)5 質量(g)100 種類取手・引手 規格SEMI 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33 ピッチP(mm)110 耐荷重(N)460 取付穴深さ(mm)28
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込引手 HH-P130
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります