ナチュラルO型ハンドルMK(丸喜金属本社)当日出荷
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります