ハンドル、取手 :「カギ」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
タキゲンコード4715
1個
¥4,306
税込¥4,737
5日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
4日以内出荷
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)280
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵鍵なし
タキゲンコード4696
1個
¥1,589
税込¥1,748
4日以内出荷
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:T0230
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品受座・キー2本
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60694
1個
¥4,892
税込¥5,381
4日以内出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品受座・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60693
1個
¥5,341
税込¥5,875
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1180
表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂
タキゲンコード60349
1個
¥6,634
税込¥7,297
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。