ハンドル、取手 :「チタン 研磨」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密閉ができます。 チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110) 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60705
1個
39,352 税込43,287
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)100 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)80 寸法M(mm)M4 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)20 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)294 タキゲンコード00955
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります