ハンドル、取手 :「制御盤用」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵30
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM16
付属品専用止め金
質量(g)130
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)10
寸法d(Φmm)16.5
寸法H1(mm)37
寸法H2(mm)28
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)14.3
寸法H3(mm)16.5
寸法H4(mm)7
最大適合板厚(mm)8
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)80
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00181
1個
¥900
税込¥990
欠品中
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵なし
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
適合板厚(mm)2.5
寸法W2(mm)27
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)150
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
止め金押えスプリング付
左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
鍵61
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)本体/58・ハンドル/32
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00062
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.0050
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1
2
3
4
次へ
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。