ハンドル、取手 :「厨房機器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品取付け用ナット 質量(g)47 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00748
1個
634 税込697
当日出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)190 寸法L(mm)200 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)168 寸法P2(mm)118 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01766
1個
3,606 税込3,967
当日出荷

絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
1,125 税込1,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体 付属品取付け用ナット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04560
1個
45 税込50
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード4689
1個
912 税込1,003
当日出荷

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
901 税込991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
844 税込928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂 寸法L(mm)450 寸法P1(mm)418 寸法P2(mm)368 表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01769
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)430 寸法L(mm)600 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)568 寸法P2(mm)518 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01771
1個
5,739 税込6,313
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)250 寸法L(mm)300 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)268 寸法P2(mm)218 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01767
1個
3,961 税込4,357
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)310 寸法L(mm)400 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)368 寸法P2(mm)318 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01768
1個
4,239 税込4,663
4日以内出荷

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)5~10 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60800
1個
9,389 税込10,328
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)500 寸法L(mm)700 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)668 寸法P2(mm)618 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01772
1個
6,119 税込6,731
5日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)375 寸法L(mm)500 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)468 寸法P2(mm)418 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01770
1個
4,836 税込5,320
5日以内出荷

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60856
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドル
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 適合板厚(mm)1~5
1個
9,974 税込10,971
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 質量(g)840 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60027
1個
5,173 税込5,690
当日出荷

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドル
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,160 税込6,776
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途厨房機器・試験機器などの密閉扉
1個
2,136 税込2,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60903
1個
7,424 税込8,166
4日以内出荷

受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,385 税込4,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)830 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
5,509 税込6,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200
1個
9,520 税込10,472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)990 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60028
1個
6,297 税込6,927
当日出荷

最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)755 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60024
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

1個
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
922 税込1,014
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,116 税込5,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,522 税込7,174
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング