ハンドル、取手 :「回転座」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)360,120
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60021
1個
¥1,461
税込¥1,607
当日出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60856
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。