庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
閉込め事故防止用脱出ノブです。
ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ノブ)ポリアミド(PA66)
材質(座金)ステンレス(SUS304)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)825
寸法L(mm)1000
寸法P(mm)940
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01520
1個
¥6,731
税込¥7,404
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)85
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード03336
1個
¥658
税込¥724
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60876
1個
¥2,438
税込¥2,682
当日出荷
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04390
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00681
1個
¥1,273
税込¥1,400
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。