ハンドル、取手 :「棒 3m」の検索結果
関連キーワード
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
標準色アイボリー
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉
付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵番号:2001
タキゲンコード623
1個
¥4,059
税込¥4,465
欠品中
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ
ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。
右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
質量(g)380
適合板厚(mm)0.6~2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵030
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。