ハンドル、取手 :「研磨 パイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60891
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
¥2,617
税込¥2,879
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本・受座
質量(g)3225
パイプ長(mm)1188
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60684
1個
¥3,593
税込¥3,952
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3065
パイプ長(mm)888
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60682
1個
¥2,470
税込¥2,717
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3100
パイプ長(mm)988
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げバフ研磨
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60616
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用
材質ステンレス鋳物(SCS13)
質量(g)1210
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60935
1個
¥35,134
税込¥38,647
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用
材質ステンレス鋳物(SCS13)
表面仕上げバフ研磨
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品キー2本
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)
鍵350
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)250
寸法L(mm)300
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)268
寸法P2(mm)218
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60902
1個
¥5,327
税込¥5,860
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)500
寸法L(mm)700
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)668
寸法P2(mm)618
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01772
1個
¥6,119
税込¥6,731
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)375
寸法L(mm)500
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)468
寸法P2(mm)418
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01770
1個
¥4,836
税込¥5,320
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)310
寸法L(mm)400
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)368
寸法P2(mm)318
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01768
1個
¥4,239
税込¥4,663
4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂
寸法L(mm)450
寸法P1(mm)418
寸法P2(mm)368
表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01769
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)430
寸法L(mm)600
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)568
寸法P2(mm)518
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01771
1個
¥5,739
税込¥6,313
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)190
寸法L(mm)200
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)168
寸法P2(mm)118
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01766
1個
¥3,606
税込¥3,967
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。
グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。
グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印もできます。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂
付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
タキゲンコード60858
1個
¥25,860
税込¥28,446
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。