ハンドル、取手 :「電気錠」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04673
1個
¥766
税込¥843
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04677
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04676
1個
¥511
税込¥562
4日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。