底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:22●精度穴d(H8):12●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H32
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
D63
S18
D127
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴精度穴
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H28
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D50
S15
D122
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴精度穴
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R30
B18
H40
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D80
S25
D135
下穴径(Φmm)Lf:15
H140
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)132.5
許容荷重(N)500
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H28
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D50
S15
D122
下穴径(Φmm)Lf:15
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A19
L43
H53
質量(g)991
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R100
A36
B23
L44.5
H75
質量(g)2248
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
H190
D366
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A25
L56
H75
質量(g)2920
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D301
S18
D158
d1148
D282
D394
RoHS指令(10物質対応)対応
d258
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A21
L43
H57
質量(g)1196
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A18
L38
H48
質量(g)662
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d170
D248
D344
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R76.5
A32
B23
L43
H68
質量(g)1462
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
H190
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R57
A30
B22
L38
H60
質量(g)803
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A14
L28
H31
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
D328
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R37
A26
B19
L33.5
H51
質量(g)427
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D100
S12
D124
d154
D239
H156
D335
RoHS指令(10物質対応)対応
d222
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R48
A28
B19
L38
H57
質量(g)596
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
H156
D344
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R24
A13
B18
L24
H28
質量(g)172
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D63
S10
D120
d131
D228
H140
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d220
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A12
L19
H22
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D50
S9
D116
d125
D226
RoHS指令(10物質対応)対応
d216
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R82
A32
B28
L43
H68
質量(g)1314
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
H190
D355
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R19
A12
B14
L19
H22
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D50
S9
D116
d125
D226
H128
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d216
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R50
A28
B23
L38
H57
質量(g)568
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
H165
D344
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A25
L44
H65
質量(g)1982
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
D366
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R106
A36
B28
L44.5
H75
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
H190
D366
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R72.5
A32
B26
L43
H66
質量(g)1089
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
H180
D355
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R132
A36
B28
L56
H87
質量(g)3138
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D301
S18
D158
d1148
D282
H190
D394
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d258
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A13
L24
H28
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D63
S10
D120
d131
D228
RoHS指令(10物質対応)対応
d220
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R32
A14
B18
L28
H31
質量(g)207
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
H140
D328
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A15
L38
H44
質量(g)493
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
D344
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R39
A21
B21
L33.5
H46
質量(g)361
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D100
S12
D124
d154
D239
H150
D335
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d222
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R68
A32
B23
L43
H66
質量(g)1147
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
H180
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R62
A30
B23
L38
H60
質量(g)737
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1
2
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。