ハンドル、取手 :「梨地 ガラス」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 質量(g)57 タイプUN2 寸法L(mm)180 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル 許容荷重(N)500 パネル高さ(mm)221.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
エコ商品
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります