ハンドル、取手 :「逆ネジ」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 148mm高さ = 40 mm幅 = 19mmピッチ = 130mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 140mm高さ = 50 mm幅 = 14.5mmピッチ = 125mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。. 特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = プラスチック長さ = 180mm高さ = 45 mm幅 = 27mmピッチ = 160mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。