薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等
材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地
質量(g)75..2
垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)56.6
許容荷重(N[kgf])78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。
別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)554
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質ZDC、ABS
部品名称取手、カバー
表面処理Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。
取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。
専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等
材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他
材質ZDC、SUS304-WP、SPCC
部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。