ハンドル、取手 :「握り 取っ手」の検索結果
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
材質AL
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
処理方法バフ研磨
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途医療機器・計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)56.6
許容荷重(N[kgf])78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。
亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など
材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP
色アイボリー
許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
質量(g)198
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。