特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広く使えます。
用途機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ大型堀込引手
RoHS
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など 材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
RoHS
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉が可能です。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニ防水ハンドル
RoHS
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 最大適合板厚(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
RoHS
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC) 仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)560(57kgf)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
RoHS
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ取手
RoHS
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)370(38kgf)
1本
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など 材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
RoHS
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプAタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)
1本
329 税込362
4日以内出荷

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)150(15kgf)
1本
839 税込923
当日出荷

シブタニ取手
RoHS
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
RoHS
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプBタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)450(46kgf)
1個
499 税込549
6日以内出荷

出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
RoHS
取付けが容易です。
用途車両、機械など 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) ブラック 寸法H(mm)35 寸法A(mm)120 寸法F(mm)47 寸法D(mm)30 寸法E(mm)96 寸法B(mm)92 寸法C(mm)58 寸法I(mm)106 寸法J(mm)39 寸法G(mm)6 寸法K(mm)R19.5 製品質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など 材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

シブタニアルミグリップ
RoHS
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など 材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニショーケース取手
RoHS
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー) 製品質量(g)483 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)800(82kgf)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 ねじ径M5 製品質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)360(37kgf)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニコーナーハンドル
RoHS
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム 製品質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります