ハンドル、取手 :「ちょうつがい」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上ヘアライン仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉厚(mm)36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 開き角度(度)180 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質ステンレス鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

HGS3D-S160SHのオプション品
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316Ti) 仕上サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります