ハンドル、取手 :「半導体 手袋」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)1~11
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番376-9925
色クリア
高さ(mm)5
質量(g)100
種類取手・引手
規格SEMI
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33
ピッチP(mm)110
耐荷重(N)460
取付穴深さ(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。