ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128質量(g)146P120仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21L138L218D31H319.5L324.5t10d14H219H144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196d26.2寸法P128寸法P234
ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270TLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9W158L302H76質量(g)1330D26CR9.5S10h50P270仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS316)推奨ねじM8
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ
埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類面付ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドルLAMP(スガツネ工業)当日出荷
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械仕上鏡面研磨材質ステンレス鋼(SCS13)取付け方法めねじ種類裏止めハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製トランクハンドルLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)高さ(mm)7質量(g)990種類その他グリップ径(Φmm)16仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨取付け方法めねじ耐荷重N(kgf)980(100)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
埋込取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。材質ステンレス(SCS14)付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
埋込取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに材質ステンレス(SUS304)付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15
DL型ハンドル ステンレス製LAMP(スガツネ工業)当日出荷
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに材質ステンレス(SUS303)付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
ステンレス鋼製ハンドル MG型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル 980643LAMP(スガツネ工業)当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)54.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)10.3
ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼製ハンドル 980640LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります