ハンドル、取手 :「黒ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅
適合板厚(mm)1.5~3
仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。