11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 高さ(mm)3.3 種類取手・引手 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トランクハンドル
RoHS
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)7.3 質量(g)40 長さL(mm)105 仕上ヘアライン仕上 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)18
1個
939 税込1,033
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
RoHS
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
RoHS
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
RoHS
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 取付穴深さ(mm)14
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります