開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)
材質ステンレス(SUS304)
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)80
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げ鏡面
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げサテン
自重(g)182
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)20
めねじサイズM4
関連資料寸法図(0.04MB)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。