4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし
エコ商品
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022713100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い
エコ商品
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。 左右兼用型です。 施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 PH-71用連動装置とセットで使用できます。 PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ 取付板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング